Csaplyukasztó nyéllel SLS 5mm

Cikkszám: 249.G5SLS
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 249.G5SLS
EAN / GTIN 3662424051531
Gyártó száma 249.G5SLS
L-szám L60130 9936

Leírás

Leírás:

  • Szerszám FACOM SLS rögzítési megoldással, amely védelmet nyújt a leesés veszélye ellen
  • A FACOM által választott és tesztelt ″twisting″ krimpelt kábeles megoldás megőrzi a szerszám ergonómiáját
  • Hosszú szár
  • 43 HRc-re edzett ütőfej
  • 58 HRc-re edzett szár

Jellemző:

  • A [mm]: 4.95
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 70
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 110

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz