Csaplyukasztó nyéllel SLS 3mm

Cikkszám: 249.G3SLS
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 249.G3SLS
    EAN / GTIN 3662424051517
    Gyártó száma 249.G3SLS
    L-szám L60130 9935

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszám FACOM SLS rögzítési megoldással, amely védelmet nyújt a leesés veszélye ellen
    • A FACOM által választott és tesztelt ″twisting″ krimpelt kábeles megoldás megőrzi a szerszám ergonómiáját
    • Hosszú szár
    • 43 HRc-re edzett ütőfej
    • 58 HRc-re edzett szár

    Jellemző:

    • A [mm]: 2.95
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 45
    • L2 [mm]: 105
    • [g]: 65

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz