Pin lyukasztó szikramentes 6 mm

Cikkszám: 249.6SR
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 249.6SR
EAN / GTIN 3148518708913
Gyártó száma 249.6SR
L-szám L60130 9764

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 115
  • L1 [mm]: 35
  • [g]: 105

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz