Csapos lyukasztó 3,9 mm

Cikkszám: 249.4
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 249.4
EAN / GTIN 3148511595404
Gyártó száma 249.4
L-szám L60130 745

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Derékszög tengely, hegye rendkívül ellenálló speciális acélból készült, méretektől függően 53-58 HRC-re edzett
  • Horganyzott

Jellemző:

  • A [mm]: 3.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • Mge: 1
  • [g]: 65
  • [kg]: 0.065

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz