Pin lyukasztó szikramentes 3 mm

Cikkszám: 249.3SR
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 249.3SR
EAN / GTIN 3148518708746
Gyártó száma 249.3SR
L-szám L60130 9763

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [mm]: 3
  • d [mm]: 9
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 20

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz