Pin lyukasztó szikramentes 10 mm

Cikkszám: 249.10SR
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 249.10SR
EAN / GTIN 3148518709118
Gyártó száma 249.10SR
L-szám L60130 8029

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 16
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 45
  • [g]: 200

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz