Csapos lyukasztó 9,9 mm

Cikkszám: 249.10
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
    Termék fajtája Csapszegkiütő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 249.10
    EAN / GTIN 3148511596302
    Gyártó száma 249.10
    L-szám L60130 3740

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Derékszög tengely, hegye rendkívül ellenálló speciális acélból készült, méretektől függően 53-58 HRC-re edzett
    • Horganyzott

    Jellemző:

    • A [mm]: 9.9
    • d [mm]: 16
    • L [mm]: 200
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 220
    • [kg]: 0.220

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz