Tűlyukasztó egyrészes hegye 9,9 mm

Cikkszám: 248.10
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
    Termék fajtája Csapszegkiütő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 248.10
    EAN / GTIN 3148511593509
    Gyártó száma 248.10
    L-szám L60130 6402

    Leírás

    Leírás:

    • Téglalap alakú szár, hegye rendkívül ellenálló speciális acélból készült, 53 - 55 HRC-re edzett
    • horganyzott

    Jellemző:

    • A [mm]: 9.9
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 120
    • [kg]: 0.120

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz