Kivitel:
szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: hegesztett acélcső, porszórtan bevonva. A polcok származék faanyagból készült deszkából, felületük bükk dekor, síkban fekvő acélkeretben. 1 zárható acélszekrény zsanéros ajtóval, 1 fix és 2 állítható polccal a szekrényben. 1 középen zárható fiókos szekrény, 1 fiók 105 mm magas, 2 fiók 120 mm magas és 1 fiók 180 mm magas. Golyóscsapágyas csúszka és kihúzható megálló, 4/5 fiók. A szekrény méretei: (Szélesség x magasság x magasság: 500 x 700 x 600 mm). magas. Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, elülső kék RAL 5007. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású keréktárcsák. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Terhelhetőség felső polc 200 kg. Terhelhetőség polconként a szekrényben 30 kg, fiókonként 25 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1050
Használható terület szélessége (mm): 700
Platform magassága (mm): 900
Teljes hossz (mm): 1197
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 900
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint