Nagy teherbírású műhelykocsik

Cikkszám: 2474
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2474
EAN / GTIN 4017976024745
Gyártó száma 2474
L-szám L90080 299

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: hegesztett acélcső, porszórtan bevonva. 2 polc származék faanyagból készült deszkából, bükk dekor felületű, az acélkeretben síkban fekvő polc. 1 középen zárható fiókos szekrény, 1 fiók 105 mm magas, 2 fiók 120 mm magas és 1 fiók 180 mm magas. Fiókok golyóscsapágyazott csúszdával és kihúzásgátlóval, 4/5 kihúzható. A szekrény méretei: (szélesség x mélység x magasság: 500 x 700 x 600 mm). Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, elülső kék RAL 5007. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Felső platform teherbírása 200 kg. Teherbírás fiókonként 25 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1050
Használható terület szélessége (mm): 700
Teljes hossz (mm): 1197
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 900
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Kerékméret (mm): 200 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz