Lyukasztó fogantyúval SLS 2mm

Cikkszám: 247.G2SLS
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 247.G2SLS
    EAN / GTIN 3662424051616
    Gyártó száma 247.G2SLS
    L-szám L60130 11205

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszám FACOM SLS rögzítési megoldással, amely védelmet nyújt a leesés veszélye ellen
    • A FACOM által választott és tesztelt ″twisting″ krimpelt kábeles megoldás megőrzi a szerszám ergonómiáját
    • 36 - 44 HRc-ig edzett kalapácsfej
    • 52 - 60 HRc-ig edzett hegy

    Jellemző:

    • A [mm]: 1.9
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 55
    • L2 [mm]: 105
    • [g]: 125

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz