Szabványos lyukasztó, hegye 8 mm

Cikkszám: 247.8
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 247.8
EAN / GTIN 3148511591208
Gyártó száma 247.8
L-szám L60130 6583

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: NyolcDerékszögletes szár
  • szár 54-58 HRC-re edzett
  • horganyzott

Jellemző:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 100
  • [kg]: 0.100

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz