Csaplyukasztó vezetőszeggel 6 db-os készlet

Cikkszám: 246.JT6
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
    Termék fajtája Csapszegkiütő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 246.JT6
    EAN / GTIN 3148515387852
    Gyártó száma 246.JT6
    L-szám L60130 6076

    Leírás

    Leírás:

    • A sínhajtó szárán lévő vezetőcsap a szerszám tökéletes centrírozására szolgál a nagy teherbírású tiplicsapokon
    • Keménység a méretektől függően 53-58 HRC a tökéletes lökéshullám-tompítás érdekében
    • Oktagonális szár
    • Horganyzott
    .

    Jellemző:

    • Tartalom: 246.2-3-4-5-6-8
    • Méretek [mm]: 200x165
    • [g]: 0.545
    • [kg]: 0.545

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz