Csaplyukasztó vezetőszeggel 4,9 mm

Cikkszám: 246.5
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 246.5
EAN / GTIN 3148511587300
Gyártó száma 246.5
L-szám L60130 241

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az osztott csapszeghajtó tengelyén lévő vezetőcsap a szerszám tökéletes centrírozására szolgál a nagy teherbírású csapszegeken
  • Keménység a méretektől függően 53-58 HRC a tökéletes lökéshullám-tompítás érdekében
  • NyolcDerékszögletű szár
  • Horganyozva

Jellemző:

  • A [mm]: 4.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 60
  • [kg]: 0.060

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban