Csaplyukasztó vezetőszeggel 1,9 mm

Cikkszám: 246.2
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
    Termék fajtája Csapszegkiütő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 246.2
    EAN / GTIN 3148511587003
    Gyártó száma 246.2
    L-szám L60130 238

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Az osztott csapszeghajtó tengelyén lévő vezetőcsap a szerszám tökéletes centrírozására szolgál a nagy teherbírású csapszegeken
    • Keménység a méretektől függően 53-58 HRC a tökéletes lökéshullám-tompítás érdekében
    • NyolcDerékszögletű szár
    • Horganyozva

    Jellemző:

    • A [mm]: 1.9
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 30
    • [g]: 45
    • [kg]: 0.045

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz