Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acéllemez szerkezet, porszórtan bevonva, test világosszürke RAL 7035, előlap antracitszürke RAL 7016. 1 kétajtós acélszekrénnyel középső válaszfal nélkül, 1 fix és 2 állítható polccal. Központi zárás hengerzárral. Nyitási szög max. 120°. Munkalap szendvicspanel 19 mm vastag. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Terhelhetőség polconként az acélszekrényben 80 kg.
Jellemző:
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint