Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acéllemez szerkezet, porszórtan bevonva, test világosszürke RAL 7035, előlap antracitszürke RAL 7016. 1 acélszekrénnyel, 1 fix és 2 állítható polccal és 6 fiókkal (H x B x T i.L.: 95 x 280 x 470 mm). Központi zárás hengerzárral. Munkalap szendvicspanel 19 mm vastag. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Terhelhetőség acélszekrényben polconként 80 kg, fiókonként 35 kg.
Jellemző:
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint