LYUKASZTÓ KÉSZLET STANDARD KARBANTARTÁS

Cikkszám: 245.J2A
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
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 245.J2A
EAN / GTIN 3148519333459
Gyártó száma 245.J2A
L-szám L60130 6614

Leírás

Leírás:

  • Kör alakú tömítések kivágásához
  • Vágási tartomány: a csavarlyukasztó átmérője: 3 > 50 mm
  • A cirkalyukasztó átmérője: 44 > 420 mm
  • Kiszerelés: BP.109 műanyag dobozban, PL.99A műanyag betéttel

Jellemző:

  • Méretek [mm]: 478 x 243 x 72
  • [kg]: 3.7

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz