Kivitel:
szerelt
Leírás:
Fiókos szekrény (Sz x H x M: 500 x 600 x 600 mm) zárható, porszórtan bevonva, test világosszürke RAL 7035, előlap kék RAL 5007. Teherbírás fiókonként 25 kg. Acéllemezből készült íróasztallappal, RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. Kihajtható írófelülettel, íróbetéttel. Írásmagasság 1034/1197 mm. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Írásmagasság (mm): 1034, 1197
Teljes szélesség (mm): 550
Teljes mélység (mm): 650
Teljes magasság (mm): 1200
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint