Kivitel:
szerelt
Leírás:
Fiókszekrény (Sz x H x M: 500 x 600 x 600 mm), középen zárható, golyós kihúzással és kihúzásgátlóval. Munkalap szendvicspanel 19 mm vastag, 3 oldalú szegéllyel, 80 mm magas. Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, előlap kék RAL 5007. Teherbírás fiókonként 25 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Használható felület hossza (mm): 650
Munkafelület szélessége (mm): 550
Teljes szélesség (mm): 550
Teljes mélység (mm): 650
Teljes magasság (mm): 875
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint