1/4″ Csuklós dugókulcsfej (mm) (NUT GRIP) 10 mm

Cikkszám: 2441M 10mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2441M 10mm
EAN / GTIN 4991644005024
Gyártó száma 2441M 10mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32,5 mm
Dimenzió D2: 13 mm
D1: 14,5 mm
Hosszúság: 6 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 10 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz