1/4″ Csuklós dugókulcsfej (inch) 3/8″

Cikkszám: 2440A 3/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2440A 3/8
EAN / GTIN 4991644004355
Gyártó száma 2440A 3/8

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 35 mm
Dimenzió D2: 13 mm
D1: 13,7 mm
Hosszúság: 8,3 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/8″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz