Kivitel:
szerelt
Leírás:
Szekcionált acél/csőacél szerkezet, RAL 5007 porszórt bevonattal. 22 mm vastagságú bükk rétegelt lemezből készült munkalap. 80 mm magas, 3 oldalú szegéllyel. 1 zárható acélszekrény zsanéros ajtóval. 1 fix és 2 állítható polc az acélszekrényben. 1 zárható fiókos szekrény. 3 fiók 120 mm magas és 1 fiók 180 mm magas. Golyóscsapágyas csúszka és kihúzható megálló, 4/5 fiók. Szekrény méretei: (Szélesség x mélység x magasság: 500 x 600 x 600 mm). Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, elülső kék RAL 5007. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Használható terület hossza (mm): 1120
Használható felület szélessége (mm): 650
Platform magassága (mm): 850
Teljes hossz (mm): 1220
Teljes szélesség (mm): 650
Teljes magasság (mm): 930
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint