Műhelykocsi munkalapokkal

Cikkszám: 2437
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2437
EAN / GTIN 4017976024370
Gyártó száma 2437
L-szám L90080 246

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Szekcionált acél/csőacél szerkezet, RAL 5007 porszórt bevonattal. 22 mm vastagságú bükk rétegelt lemezből készült munkalap. 80 mm magas, 3 oldalú szegéllyel. 1 köztes polc és 1 zárható fiókos szekrény. 3 fiók 120 mm magas és 1 fiók 180 mm magas. Golyóscsapágyas csúszka és kihúzható megálló, 4/5 fiók. A szekrény méretei: (szélesség x mélység x magasság: 500 x 600 x 600 mm). Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, elülső kék RAL 5007. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 400
Használható terület hossza (mm): 1120
Használható felület szélessége (mm): 650
Polcmagasság (mm): 226, 537, 850
Teljes hossz (mm): 1220
Teljes szélesség (mm): 650
Teljes magasság (mm): 930
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz