Műhelykocsik munkalapokkal

Cikkszám: 2436
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Műhelykocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2436
    EAN / GTIN 4017976024363
    Gyártó száma 2436
    L-szám L90080 310

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Szekcionált acél/csőacél szerkezet, RAL 5007 porszórt bevonattal. 22 mm vastag bükk rétegelt lemezből készült munkalap. 80 mm magas, 3 oldalú szegéllyel. 1 zárható acélszekrény zsanéros ajtóval. 1 fix és 2 állítható polc a szekrényben. A szekrény méretei: (szélesség x mélység x magasság: 500 x 600 x 600 mm). Továbbá 1 acéllemezből készült fiókkal, golyós kihúzással és hengerzárral, H x Sz x M i.L. = 105 x 415 x 490 mm. Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, elülső kék RAL 5007. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású keréktárcsák. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 400
    Használható terület hossza (mm): 1120
    Használható felület szélessége (mm): 650
    Polcmagasság (mm): 226, 850
    Teljes hossz (mm): 1220
    Teljes szélesség (mm): 650
    Teljes magasság (mm): 930
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 160 x 40

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz