Kivitel:
szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: hegesztett acélcső, porszórtan bevonva. 2 polc származék faanyagból készült deszkából, bükk dekor felületű, az acélkeretben síkban fekvő polc. 1 zárható acélszekrény zsanéros ajtóval, 1 fix és 2 állítható polccal a szekrényben. A szekrény méretei: (szélesség x mélység x magasság: 500 x 700 x 600 mm). Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, elülső kék RAL 5007. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Terhelhetőség felső polc 200 kg. Terhelhetőség polconként a szekrényben 30 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1050
Használható terület szélessége (mm): 700
Polcmagasság (mm): 270, 900
Teljes hossz (mm): 1197
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 900
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint