1/4″ Csuklós dugókulcsfej (Torx) T30

Cikkszám: 2430T T30
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2430T T30
EAN / GTIN 4991644006588
Gyártó száma 2430T T30

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 42 mm
Dimenzió D2: 13 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
T30
Külső torx
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz