1/4″ TORX Dugókulcs E10

Cikkszám: 2425 E10
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2425 E10
EAN / GTIN 4991644003662
Gyártó száma 2425 E10
L-szám L60050 6325

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 22 mm
Dimenzió D2: 12 mm
D1: 11,3 mm
Hosszúság: 8,2 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
E10
Belső Torx
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz