Kivitel:
összeszerelés nélkül
Leírás:
Hegesztett acélcső és profilacél, porszórt RAL 5007. 3 lapos acéltálca 10 mm magas éllel, olajmentes hegesztett, porfestett RAL 5007. 2 beálló és 2 fix görgő, TPE gumiabroncsok, kerékagyak mélyhornyú golyóscsapágyakkal. A beálló görgők tartókonzoljai az EN 1757-3 (platós targoncák biztonsága) európai szabvány szerint. Teherbírás felső és középső rakfelület 200 kg.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 600
Rakodási terület hossza (mm): 1200
Rakfelület szélessége (mm): 800
Padlómagasság (mm): 270, 585, 900
Teljes hossz (mm): 1397
Teljes szélesség (mm): 809
Teljes magasság (mm): 900
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40