Nagy teherbírású asztali kocsik

Cikkszám: 2423
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Raktári kocsik

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2423
    EAN / GTIN 4017976024233
    Gyártó száma 2423
    L-szám L90080 50

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt RAL 5007. 3 platform származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső és középső platform teherbírása 200 kg.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 600
    Használható terület hossza (mm): 1200
    Munkafelület szélessége (mm): 800
    Polcmagasság (mm): 270, 585, 900
    Teljes hossz (mm): 1397
    Teljes szélesség (mm): 809
    Teljes magasság (mm): 900
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 200 x 40

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz