Asztali kocsik acéllemezekkel

Cikkszám: 2422W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 2422W
EAN / GTIN 4017976424224
Gyártó száma 2422W

Leírás

Kivitel:

összeszerelés nélkül

Leírás:

Hegesztett acélcső és profilacél, porszórt RAL 5007. 3 lapos acéltálca 10 mm magas éllel, olajmentes hegesztett, porfestett RAL 5007. 2 beálló és 2 fix görgő, TPE gumiabroncsok, kerékagyak mélyhornyú golyóscsapágyakkal. A beálló görgők tartókonzoljai az EN 1757-3 (platós targoncák biztonsága) európai szabvány szerint. Teherbírás felső és középső rakfelület 200 kg.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 600
Rakodási terület hossza (mm): 1000
Rakfelület szélessége (mm): 700
Padlómagasság (mm): 270, 585, 900
Teljes hossz (mm): 1197
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 900
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz