Kivitel:
összeszerelés nélkül
Leírás:
Hegesztett acélcső és profilacél, porszórt RAL 5007. 3 lapos acéltálca 10 mm magas éllel, olajmentes hegesztett, porfestett RAL 5007. 2 beálló és 2 fix görgő, TPE gumiabroncsok, kerékagyak mélyhornyú golyóscsapágyakkal. A beálló görgők tartókonzoljai az EN 1757-3 (platós targoncák biztonsága) európai szabvány szerint. Teherbírás felső és középső rakfelület 200 kg.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 500
Rakodási terület hossza (mm): 850
Rakfelület szélessége (mm): 500
Padlómagasság (mm): 228, 544, 860
Teljes hossz (mm): 1047
Teljes szélesség (mm): 509
Teljes magasság (mm): 860
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40