Leírás:
Standard modell, 0,5 ″ / 0,125″ mérési tartomány, 0,001 ″ / 0,005″ skála - inch. Ez egy szabványos hüvelykes mérőóra, amely a következő előnyökkel rendelkezik: A reteszelőcsavar és a lökőkar (opcionális) jobb vagy bal oldalra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását.
Jellemző:
Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 0,5″
Pontosság: ±0,001″
Beosztás: 0,001″
Ismételhetőség: ±0,0002″.
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.