Csiszolókorong (fazék), műgyanta kötésű 102/76x51x5/8″ A 16 P4 B84 PREMIUM acél

Cikkszám: 241413
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 241413
EAN / GTIN 9003172414133
Gyártó száma 241413

Leírás

Leírás:

A TYROLIT PRÉMIUM csiszolóedények a legnagyobb eltávolítási arányt és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkáknál. A kifejezetten acélhoz kifejlesztett PRÉMIUM fazékkő kiválóan alkalmas a hegesztett varratok élcsiszolására, élletörésére és csiszolására. A szerszámbefogó esetében választhat a 22, 23 és a menetes M14 verzióból. Kérjük, vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

Jellemző:

  • Halmazállapot: 11ZT KÚP. KÖSZÖRÜLÉS. M.ZARGENTELLER
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: W=20, E=19, K=46
  • Méret (D / J x D x GE): 102 / 76 x 51 x 5/8″ mm
  • Átmérő: 102 mm
  • Vastagság: 51 mm
  • Gabonaméret: 16.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A legnagyobb eltávolítási arány a nagy felületű csiszolási munkákhoz
  • Robusztus és rendkívül tartós

Felhasználás:

  • Igényes alkalmazásokhoz különböző acélminőségeken
  • Élcsiszoláshoz, felületek tisztításához, hegesztések élezéséhez és csiszolásához

Ajánlás:

  • 16 és 36 szemcseméret durva csiszoláshoz
  • Használjon speciális védelmet az edényekhez
  • Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz