1/4″ Dugókulcs (MM) 7 mm

Cikkszám: 2405M 7mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2405M 7mm
EAN / GTIN 4991644000692
Gyártó száma 2405M 7mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 22 mm
Dimenzió D2: 11,2 mm
D1: 10,3 mm
Hosszúság: 6 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7 mm
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz