1/4″ Dugókulcs (inch) 7/16″

Cikkszám: 2405A 7/16
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2405A 7/16
EAN / GTIN 4991644001026
Gyártó száma 2405A 7/16
L-szám L60050 7382

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 22 mm
Dimenzió D2: 14,3 mm
D1: 15,5 mm
Hosszúság: 9,3 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/16″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz