Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélcső és szekcionált acél hegesztett, RAL 7016 porszórt bevonattal. 2 platform származék faanyagból készült deszkából, felülete középszürke. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Felső platform teherbírása 200 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Polcmagasság (mm): 270, 900
Teljes hossz (mm): 1197
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 900
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint