{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Min. furat ⌀-höz Dmin | 8 mm | |
Hasznos hossz | 30 mm | |
belső hűtés | igen | |
Szár ⌀ d | 8 mm | |
Rádiusz R | 0,2 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,6 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 2,5 mm | |
Hozzávaló késszár 240100 sz. | 12/8; 16/8 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 240127 8 | |
Gyártó száma | H51 81300.0282 |