Asztalos kocsi vízálló platformokkal

Cikkszám: 24011401
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Raktári kocsik

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 24011401
    EAN / GTIN 4017976677859
    Gyártó száma 24011401
    L-szám L90070 191

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Acélcső és szekcionált acél hegesztett, RAL 5007 porszórt bevonattal. 2 platform csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön történő rögzítés, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).S A felső plató teherbírása 200 kg.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 600
    Használható terület hossza (mm): 1000
    Használható felület szélessége (mm): 600
    Polcmagasság (mm): 270, 900
    Teljes hossz (mm): 1197
    Teljes szélesség (mm): 609
    Teljes magasság (mm): 900
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 200 x 40

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz