Van alternatíva erre a termékre

KOMET® UniTurn® másoló betétkés, balos 5 mm

Cikkszám: 240111 5
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Min. furat ⌀-höz Dmin 5 mm
Hasznos hossz 10 mm
belső hűtés igen
Szár ⌀ d 8 mm
Rádiusz R 0,2 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,5 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 1 mm
Hozzávaló késszár 240100 sz. 12/8; 16/8
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,02 mm/ford.
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 240111 5
EAN / GTIN 4047109071124
Gyártó száma H51 51100.0282

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Acél < 500 N/mm²
P
100
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szerszámanyag = BK 82.
5-ös mérettől belső hűtőfolyadék ellátással, kisebb átmérők esetén a hűtőfolyadék továbbítása a tartón keresztül történik.