1/4″ Dugókulcs (Whitworth inch) BA0

Cikkszám: 2400W BA0
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2400W BA0
EAN / GTIN 4991644003099
Gyártó száma 2400W BA0

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 22 mm
Dimenzió D2: 13,6 mm
D1: 14,9 mm
Hosszúság: 3 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
BA0
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz