1/4″ Dugókulcs (inch) 9/16″

Cikkszám: 2400A 9/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2400A 9/16
EAN / GTIN 4991644000449
Gyártó száma 2400A 9/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 24 mm
Dimenzió D2: 17,9 mm
D1: 19,3 mm
Hosszúság: 11 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 9/16″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz