KOMET® belső menetvágókés, jobbos menet Form 60° (metrikus), Típus: B01

Cikkszám: 240084 B01
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus B01
Szerszámanyag HSS Co 10
Furatmélység 16 mm
Max. emelkedéshez 1 mm
Min furat ⌀-höz 3 mm
Teljes hossz 60 mm
Szár ⌀ 8 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 240084 B01
EAN / GTIN 4047109016859
Gyártó száma H15 21410.93
Gyártó Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Kivitel:

Mikroszkóppal vizsgált, pontos vágóél-profil. Kedvező költségű, mivel a homlokfelület többször utánköszörülhető.
Méretek L = meghosszabbított szár kiegészítő jelöléssel.

Szerszámanyag:

HSS/Co10 − nehezen megmunkálható anyagokhoz.

Figyelem:

Hozzávaló késtartót lásd a 240070 sz. és 240072 sz. alatt

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz