KOMET® Sarokkés Form f B02L

Cikkszám: 240078 B02L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus B02L
Szerszámanyag HSS Co 10
Furatmélység 24 mm
Min furat ⌀-höz 5 mm
Teljes hossz 125 mm
Szár ⌀ 8 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 240078 B02L
EAN / GTIN 4047109017450
Gyártó száma H15 23120.93

Leírás

Kivitel:

Mikroszkóppal vizsgált, pontos vágóél-profil. Kedvező költségű, mivel a homlokfelület többször utánköszörülhető.
Méretek L = meghosszabbított szár kiegészítő jelöléssel.

Szerszámanyag:

HSS/Co10 − nehezen megmunkálható anyagokhoz.

Figyelem:

Hozzávaló késtartót lásd a 240070 sz. és 240072 sz. alatt

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz