Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélcső és profilacél hegesztett, RAL 5007 porszórt bevonattal. Két platformmal, kemény PVC terhelési felülettel. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Az EN 1757-3 európai szabványnak (a platós kocsik biztonsága) megfelelő reteszelés a lengőkerekeken.S A felső plató teherbírása 200 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Polcmagasság (mm): 228, 860
Teljes hossz (mm): 1047
Teljes szélesség (mm): 509
Teljes magasság (mm): 860
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint