2 forgó kerék irányzárral

Cikkszám: 23989
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Felhasználási terület Transportwagen
    Termék fajtája Tekercs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 23989
    EAN / GTIN 4017976239897
    Gyártó száma 23989
    L-szám L90070 334

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Felár az irányrögzítésért a standard 2 fix kerék és 2 lengőkerék helyett 4x 90°-os rögzítéssel. Ez lehetővé teszi a jó egyenes futást hosszanti és keresztirányban. A rögzített működtetőkar a hosszú oldalról bármilyen kerékállásban működtethető. Kocsinkocsinkénti felár CSAK a szabványos TPE gumiabroncsokra, Ø 200 mm-es kerékkel.

    Jellemző:

    Megjegyzés: pótdíj - nincs egyéni vásárlás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz