Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos 15IP1

Cikkszám: 239655 15IP1
Ár beállítása 10 Darab (3,36 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Profil 15IP1
    Menet M4
    Teljes hossz 8,9 mm
    Meghúzási nyomaték 4,3 Nm
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 239655 15IP1
    EAN / GTIN 2050002046955

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz