Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos 8IP

Cikkszám: 239652 8IP
Ár beállítása 10 Darab (3,85 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Profil 8IP
    Menet M3
    Teljes hossz 5,8 mm
    Meghúzási nyomaték 2,25 Nm
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 239652 8IP
    EAN / GTIN 4047109023277
    Gyártó száma N00 57630

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz