TAGPAD 3R-D42-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2393891
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2393891
EAN / GTIN 7291075344516
Gyártó száma 2393891
L-szám L23920 189

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 48,4 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 48,4 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 42 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése