SGFHR 32 T 22 - 3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2392269
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2392269
EAN / GTIN 7291075069600
Gyártó száma 2392269
L-szám L23920 2829

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,53 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Zsebek száma (NOP) 1
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 42 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése